- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- クリーンルーム 台車のおすすめ人気ランキング
クリーンルーム 台車のおすすめ人気ランキング
2026/09/01更新189件の「クリーンルーム 台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台車クリーン」、「帯電防止樹脂台車」、「ステンレスワゴン2段」などの商品も取り扱っております。
- 荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。 キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。用途食品工場、研究所など。材質ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタンタイプ固定ハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個、(取り替え)SUS-E-100(自在)、SUS-ER-100(固定)ハンドル高さ(mm)830
- TRUSCO
帯電防止性ルートバン
軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。持続性帯電防止樹脂を使用する事により帯電防止効果は半永久的です。表面にはほこりが付着しません。用途帯電防止効果により、ほこりを寄せつけませんのでクリーンルームでのご使用に。材質/仕上持続性帯電防止剤入PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ω。。6ナイロン:バーシン材(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ω。。エラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100特性軽量、帯電防止、滑り止めゴム付材質(荷台)帯電防止性PP樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定 - 水に強いステンレス台車。高品質ステンレス(#304)をハンドル・銘板・荷台に使用しております。(折畳み金具の部分はメッキ部品、ステンレスキャスターはオプションです。)種別折畳み片袖材質折りたたみ式・ステンレス台車車輪径(Φmm)100材質(本体)ステンレス材質(車輪)グレーゴムキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)450最大積載荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)829外装SUS304キャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)710材質(荷台)ステンレスハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定1台¥29,980税込¥32,978翌々日出荷
- サカエ
ステンレスパール台車
ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。用途病院、研究施設、クリーンルーム等付属品キャスター自在(S付き)2個、固定2個材質SUS304#400仕上げ車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタン車積載荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)500材質(車輪・金具)SUS304材質(ハンドル)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)750材質(荷台)SUS304 - テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
ステンレス2段台車
完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。 キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房段数2耐荷重(kg)(最大均等)300、(各段)200全高(mm)700仕様完成品出荷材質甲板部/SUS304-1.2t、ハンドル/SUS304-Φ25×1.5t棚間隔(mm)494ハンドル高さ(mm)850 - クラフトワーク
2段式ステンレス台車
水に強いステンレス台車の棚2段仕様。 荷物を仕分けして上下の棚に入れたり、小さな荷物も大きな荷物も同時に運べます。段数2積載荷重(kg)200(下棚100+上棚100)全高(mm)830材質SUS304タイプ2段式キャスターウレタン車輪使用車輪(Φmm)100 - サカエ
ステンレスキャリー
本体は耐錆性、耐薬品性に優れたステンレスを採用。 コンテナサイズに合わせた最適なステンレス台車です。用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで仕上2Bキャスター径(Φmm)65均等耐荷重(kg)150色(本体)ステンレス(生地)RoHS指令(10物質対応)対応 - 床面に汚れがつきにくいエラストマー車を採用したコンテナ台車用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで仕様組立式材質SUS430キャスターエラストマー車(スチール金具)×4(内2個ストッパー付)仕上No.4キャスター径(Φmm)75ブレーキ種類ストッパー付キャスター均等耐荷重(kg)100色(本体)ステンレス(生地)RoHS指令(10物質対応)対応
- TRUSCO
オールステン台車 片袖2段 NU車輪
溶接構造のSUS製の2段式台車です。本体およびキャスター金具までSUS304製ですので、食品工場やクリーンルームに使用できます。用途食品工場、研究所など。材質ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタンハンドル高さ(mm)830材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ8 1029 - SUS304ステンレス+樹脂のハイブリッド! 前方バンパー及びキャスターには黒いゴム跡がつかないノーマーキングバンパー付! ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。 ハンドルや前方バンパーを止めるためのボルトやビスもSUS304ステンレスを使用仕様ハンドルのみ組立要(所要時間3~5分)材質デッキ/ステンレス(SUS304)+ポリプロピレン材質(車輪)静音ノーカーボングレーゴム材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応騒音対策あり材質(荷台)SUS304
- ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など段数2均等積載量(kg/段)30間口(mm)400奥行(mm)600全高(mm)600仕様組立式質量(kg)約13車輪径(Φmm)75材質(本体)SUS304材質(車輪)ゴム間口W×奥行D×高さH(mm)400×600×600キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)601台¥31,980税込¥35,178当日出荷
- TRUSCO
折りたたみ式オールステン台車
折りたたみ式なので使わないときはコンパクトにしまえます。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。用途食品工場、研究所など。車輪径(Φmm)100均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)830材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)特性導電、コンパクト2018年トラスコ掲載ページ8 1026材質(荷台)ステンレス(SUS304)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定 - オールステンレス製(SUS304)ですので、半導体分野やエレクトロニクス分野等の工場・研究室での使用に適しています。後輪は固定キャスターとストッパー付きで、足で踏んでロックすることが可能です。荷台がパンチング仕様になっているので、クリーンルーム内での使用に適しています。材質SUS304、コーナーバンパー:エラストマーキャスターΦ75mmウレタン製(金具SUS304)、前輪自在・後輪固定(ストッパー付き)色コーナーバンパー:グレー荷台寸法(高さ)(mm)130耐荷重(kg)150
- TRUSCO
オールステンレス製網台車(観音扉タイプ)
本体およびキャスター金具、まで全てSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでもご使用になれます。用途食品工場、研究所など。材質ステンレス(SUS304) - ERECTA(エレクター)
ドーリー DLS(奥行き610mm用)
各コーナーにL型バンパーを施したドーリーです。耐荷重にすぐれ、重量物や繁雑な移動・搬送に最適です。 - サカエ
ステンレスコンテナ台車
ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。用途病院、研究施設、クリーンルーム等付属品キャスター自在4個(ストッパー付2個)材質SUS304#400仕上げブレーキ有無ありキャスターナイロンウレタン車SUS304金具床面高さ(mm)115キャスター径(Φmm)75ブレーキ種類ストッパー付キャスター均等耐荷重(kg)150色(本体)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応 - サカエ
コンテナ台車
本体の移動が簡単に出来るオプション台車セット用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、学校などで材質ステンレス(SUS304)質量(kg)13車輪径(Φmm)100高さ(mm)48材質(車輪)ナイロンウレタンキャスターストッパー付2個荷台寸法(mm)890×550荷台寸法(幅)(mm)550RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)8901個¥49,980税込¥54,978翌日出荷 - 脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。 車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。 すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。仕様すべり止めパッド材質(車輪)グレーゴムキャスター微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個キャスター金具スチール騒音対策あり材質(荷台)樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定